Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELER 620 5
Cod. Produttore
ER 620 5
Cod. EAN
4013614373923

Informazioni di prodotto

CR-P/M 62C Pluggable module varistor and LED red, 6-24VAC/DC

Documentazione tecnica

CR-P/M62C VARIS è un dispositivo elettrico compatto progettato per il controllo di luci a LED con alimentazione da 6 a 24 VAC/DC. Questo modello garantisce un'efficienza elevata e un funzionamento affidabile in impianti elettrici, offrendo versatilità grazie alla compatibilità con diverse tensioni di alimentazione. La sua struttura robusta assicura durata nel tempo, rendendolo adatto a installazioni sia residenziali che industriali. Ideale per chi cerca soluzioni avanzate nel campo dell'illuminazione a LED, questo prodotto combina performance e sicurezza in un unico componente. Descrizione del produttore: The CP-P/M 62C plug-in module is a pluggable funtion module for sockets of the CR-P and CR-M range. This module provides overvoltage protection and a red LED indication. The rated control supply voltage is 6-24 V AC / DC.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Varistore + LED

Accessorio

Serie

CR P M

Produttore

ABB

Modulo varistore pluggable con LED rosso protezione sovratensione 6-24 VAC/DC per impianti residenziali e industriali