› Civile residenziale › Componenti per quadri elettrici › Morsettiere e Terminali senza Vite

Modulo uscita segnalazione 5A 250VAC/30VDC alleggerimento carico per ATSE

Cod. Rexel MGTPCDIO05
Cod. Produttore TPCDIO05
Cod. EAN 3606481065971

Informazioni principali

  • Serie: TransferPacT
  • Tensione isolamento: 300 V CA
  • Corrente nominale: 5 A @250VAC/30 VCC
  • Composizione contatti: 2 NO + 1 NC
  • Protezione IP: IP20
  • Dimensioni (AxLxP): 56,5x20x69 mm
  • Connessione: Clamp a vite 0,05–2,6 mm²
  • Montaggio: Innesto left-bottom

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TPCDIO05 è un modulo di uscita come accessorio di segnalazione. Questo modulo funzionale è un contatto ausiliario per l'alleggerimento del carico e l'uscita di stato. La corrente operativa nominale (Ie) è 5 A @250VAC/30 VCC. Il segnale di alleggerimento del carico può alleggerire alcuni carichi non critici quando ATSE è su sorgente alternativa. Un contatto a secco di "stato" attiva il segnale quando l'interruttore di trasferimento non è in modalità automatica o si verifica una perdita di alimentazione su due sorgenti. Il segnale scompare quando l'interruttore di trasferimento torna su Auto o l'alimentazione è disponibile.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Innestabile

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento via cavo, senza cavo

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Numero contatti di commutazione

3

Serie

TransferPacT

Modulo uscita segnalazione 5A 250VAC/30VDC alleggerimento carico per ATSE