Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Sottopensili /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSOFLINSFUPLIGM
Cod. Produttore
OFLINSFUPLIGMOD
Cod. EAN
4099854252365

Informazioni di prodotto

OFFICE LINEAR UPLIGHT MODULE UPLIGHT MODULE
Descrizione del produttore: Modulo Uplight per binari di superficie lineari Office. Caratteristiche del prodotto: Design moderno. Durata (L70/B50): fino a 100.000 h. Durata (L80/B10): fino a 89.000 h. Consistenza cromatica iniziale: 3 SDCM. Vantaggi del prodotto: Alte prestazioni con CRI90. Altamente versatile grazie ai livelli di potenza selezionabili (Power Select - PS) sul driver. Estremamente versatile grazie al CCT selezionabile. Installazione facile. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti. Uffici, istruzione, edifici pubblici. Apparecchi di illuminazione per interni.

larghezza

24,5 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

DC

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

lunghezza

849 mm

altezza/profondità

10,5 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

999

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

9 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1128 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

100000 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

89000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

137 LUMEN_WATT

Temperatura colore regolabile

Stadi

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

tensione nominale

80 ... 86 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Serie

OFFICE LINEAR UPLIGHT MODULE

Produttore

Modulo uplight per binari superficie Office, CRI90, CCT selezionabile, uffici e edifici pubblici

€ 55,86 x 1 pz.
(pz.)