› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Building Automation (KNX)

Modulo universale KNX Secure con etichettatura dinamica display programmabile per controllo domotico residenziale e commerciale

Cod. Rexel MRTMTN6194-6010
Cod. Produttore MTN6194-6010S
Cod. EAN 3606487157519

Informazioni principali

  • Serie: SpaceLogic KNX
  • Tensione di alimentazione: 21-30 VDC
  • Corrente ingresso: 16 mA
  • Numero tasti funzione: 8
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni (LxAxP): 71x71x31 mm
  • Materiale: Plastica verniciata
  • Colore: Nero

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scoprite il futuro del controllo KNX con l'innovativa etichettatura dinamica dei pulsanti KNX di Schneider Electric. Questo prodotto rivoluzionario combina una funzionalità superiore con una flessibilità senza pari, perfetta per applicazioni residenziali e commerciali. Etichettatura dinamica, che consente di eliminare le etichette di carta statiche. Il display integrato consente di personalizzare le icone e il testo di ciascun pulsante, programmandolo facilmente tramite il software ETS. Flessibilità assoluta, il nostro esclusivo concetto di bilanciere a 16 combinazioni si adatta alle vostre esigenze. Possibilità di cambiare le funzioni al volo senza bisogno di ricablaggi, ideale per spazi in continua evoluzione. Efficiente dal punto di vista energetico, il display si disattiva automaticamente dopo un tempo prestabilito, risparmiando energia e prolungando la durata del prodotto. Un sensore di prossimità attiva il display al momento dell'avvicinamento. Esperienza utente migliorata, visualizzazione di data e ora come screensaver o blocco di funzioni specifiche per una maggiore sicurezza (ad esempio, disabilitazione delle tapparelle in caso di forte vento). Scalabile e adattabile, programma fino a 8 pulsanti con varie funzioni, facilmente modificabili tramite il software ETS dall'installatore per un controllo ottimale. Comunicazione cristallina, il display ad alta risoluzione garantisce una chiara visibilità delle icone e del testo, favorendo un utilizzo intuitivo, soprattutto in ambienti commerciali. Programmazione remota, la programmazione esterna consente di apportare modifiche senza dover accedere fisicamente al dispositivo, semplificando la manutenzione. La tensione di funzionamento è di 21-30 VDC e la corrente di 16mA. Il consumo di energia è di 400mW e il consumo in standby è di 120mW. Questo dispositivo consente il montaggio a filo. Le dimensioni sono (L) 71 mm x (A) 71 mm x (P) 31 mm. Il peso è di 64,6 g. Il colore di questo dispositivo è nero con finitura a vernice. È realizzato in materiale plastico. La temperatura di esercizio va da -5°C a +45°C. Raggiunge il grado di protezione IP20. Questo prodotto viene fornito con modulo universale KNX, telaio di fissaggio in metallo. Semplice e sicura, l'interfaccia intuitiva rende facile il controllo del sistema KNX. Inoltre, la comunicazione criptata garantisce una sicurezza di altissimo livello. La funzione di sicurezza dei dati KNX assicura che la comunicazione rimanga criptata per la massima sicurezza.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Nero

Protezione della superficie

Non trattato

con display

con termostato per ambienti

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

numero di tasti

8

con campo per dicitura

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

numero di punti di azionamento

8

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Serie

SpaceLogic KNX

Modulo universale KNX Secure con etichettatura dinamica display programmabile per controllo domotico residenziale e commerciale