Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM3SAK6R
Cod. Produttore
TM3SAK6R
Cod. EAN
3606485393032

Informazioni di prodotto

Modulo di sicurezza per plc TM2xx, 3 funzioni, CAT4, terminali a vite

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il modulo di espansione di sicurezza TM3 di Schneider Electric controlla pulsanti di arresto di emergenza, interruttori di finecorsa, barriere fotoelettriche e tappeti/bordi di sicurezza. Alimentazione 24 Vcc, dispone di 3 circuiti di sicurezza NA e di morsettiere a vite rimovibili. Si collega con i logic controller Modicon M221, M241 e M251. Questo modulo di sicurezza soddisfa i requisiti di PL e/Category 4 secondo EN/ISO 13849-1 e SILCL3 in conformità con EN/IEC 62061. È dotato di un fermo di blocco del modulo, 2 connettori bus TM3 (uno su ciascun lato, progettato per fornire la continuità del collegamento tra i moduli collegati), una graffa di fissaggio della guida simmetrica, 1 blocco display (LED - verde, rosso) per i canali del modulo e la diagnostica.

larghezza

43,7 mm

Tipologia

Altro

altezza

94 mm

profondità

73 mm

assorbimento di potenza

1,1 W

con omologazione secondo UL

tipo di tensione di comando 1

DC

tipo di tensione di comando 2

DC

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

3

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

Tipo di tensione d'esercizio

DC

tensione di commutazione nominale

1,1 A

adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici

adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza

adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici

adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione

adatto per il monitoraggio di sensori tattili

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

categoria di arresto secondo IEC 60204

1

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

analisi degli ingressi

Altro

SIL secondo IEC 61508

3

Con l'approvazione per TÜV

ritardo di caduta

0,04 ... 0,04 s

tensione di comando 1

24 ... 24 V

tensione di comando 2

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 24 V

Serie

Modicon TM3