Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
CM20004140
Cod. Produttore
20004140
Cod. EAN
8023903324662

Informazioni di prodotto

  • Montaggio incasso: Sì
  • Ingresso sonda PT100: Standard
  • Controllo temperatura: Multistadio
  • Controllo umidità: Multistadio
  • Gestione fan coil: Sì
  • Uscita analogica: 0-10V, 1 canale
  • Assorbimento max: 5 mA
  • Serie: SimpleHome
Descrizione del produttore: Modulo SimpleHome da incasso con un ingresso per il collegamento della sonda di temperatura e umidita Comelit (inclusa nella confezione), un ingresso per sonde di temperatura standard PT100 (non incluse nella confezione) e un ingresso digitale per il collegamento del contatto finestra o di un pulsante di comando. Il modulo permette di utilizzare la sonda di temperatura Comelit o la sonda PT100 per la misurazione della temperatura e umidita (solo la sonda Comelit) in ambiente e comandare sistemi di riscaldamento, raffrescamento, VMC anche a piu velocita (fan-coil, VMC, etc..) attraverso uscite a rele o uscita analogica 0-10V. Include la funzione di controllo del punto di rugiada per prevenire la formazione di condensa sul pavimento. L'ingresso PT100 puo essere utilizzato in aggiunta al sensore Comelit, per la misurazione della temperatura del pavimento e quindi per calcolare il punto di rugiada in modo accurato oppure per evitare il danneggiamento del pavimento in caso di sovratemperatura. Il sensore di temperatura e umidita Comelit puo essere installato su qualsiasi serie civile applicando un piccolo foro su un copriforo. Assorbimento max: 5mA.

tipo di montaggio

Incassato

numero di ingressi

3

numero di uscite

1

accoppiamento bus incluso

altri sistemi bus

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

Produttore

Modulo temperatura/umidità incasso, sistema SimpleHome, ingresso PT100, sonda inclusa