Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI352700
Cod. Produttore
352700
Cod. EAN
8005543449226

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 18-27 Vdc
  • Assorbimento stand-by: 18 mA
  • Assorbimento max: 60 mA
  • Temperatura funzionamento: -25/+70 °C
  • Grado protezione: IP 54
  • Dimensioni: 115x91 mm
  • Configurazione: fisica o PC/software
  • Serie: SFERA
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Modulo teleloop e sintesi vocale dei comandi da abbinare al modulo fonico 351100 oppure ai moduli audio/video 351200 - 351300, per consentirne l’utilizzo da parte dei portatori di protesi acustiche dotate di selettore T. Il collegamento al modulo fonico avviene tramite multicavo fornito a corredo. Il dispositivo deve essere completato con un frontale di finitura. Può essere configurato fisicamente tramite inserimento di configuratori oppure tramite PC utilizzando un software dedicato scaricabile gratuitamente, che offre molte più opzioni rispetto alla configurazione fisica. Dotato di connettore mini-USB per aggiornamento firmware e configurazione, altoparlante con regolazione volume, morsetti estraibili per alimentazione locale e BUS SCS a 2 fili. Alimentazione da BUS SCS 18-27 Vdc, assorbimento in stand-by 18 mA, massimo 60 mA in funzionamento. Temperatura operativa da -25 a +70 °C, grado di protezione IP54 con pulsantiera assemblata. È progettato per garantire un corretto accoppiamento magnetico con apparecchi acustici, consigliando di posizionarsi frontalmente al dispositivo a una distanza di 25-35 cm. La presenza di metallo o rumori elettrici può influenzare le prestazioni del teleloop. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Modulo teleloop e sintesi vocale dei comandi da abbinare al modulo fonico 351100 oppure ai moduli audio video 351200 - 351300. Consente l\'utilizzo da parte dei portatori di protesi acustiche (dotate di selettore T) o di non vedenti grazie alla sintesi di messaggi vocali sullo stato della connessione (chiamata in corso, fine chiamata, nessuna risposta, occupato, porta aperta). Collegamento al modulo fonico tramite apposito multicavo fornito a corredo. Da completare con frontale di finitura. Il dispositivo può essere configurato fisicamente oppure tramite PC e software TiSferaDesign.

colore

Altro

larghezza

91 mm

Tipologia

Parlare/suonare

altezza

115 mm

profondità

27 mm

tecnica di installazione

Sistema bus

Serie

SFERA

Produttore

Modulo Teleloop sintesi vocale comandi per citofoni esterni