Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM1409
Cod. Produttore
1409
Cod. EAN
8023903283655

Informazioni di prodotto

Modulo telecamere scorporate, sistema Simplebus 2, gestione 3 telecamere colori, ciclica, alimentazione 12VAC/20VDC
Descrizione del produttore: Modulo che consente la gestione ciclica del segnale video proveniente da massimo 3 telecamere analogiche TVCC, dagli apparecchi videocitofonici mediante tasto dedicato. Utilizzabile in impianti Simplebus 2 e in impianti Simplebus 1, nella tratta compresa tra l'alimentatore/miscelatore art. 4888C e i posti interni. Alimentazione 12 VAC o 22 VDC. Dimensioni: 66x83x37mm (4 moduli DIN).

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

60 mm

funzione

Comandare/regolare

altezza

85 mm

profondità

35 mm

tecnica di installazione

2 fili

materiale

Plastica

Numero moduli DIN

4

Tipo di interfaccia/connessione

Wi-Fi

Produttore

Modulo telecamere scorporate, sistema Simplebus 2, gestione 3 telecamere colori, ciclica, alimentazione 12VAC/20VDC