Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
CM20004606
Cod. Produttore
20004606
Cod. EAN
8023903403879

Informazioni di prodotto

  • Montaggio: incasso/DIN
  • Ingressi digitali: 2
  • Uscite relè: 2x2A@250VAC
  • Potenza max: 350W
  • Assorbimento max: 16mA
  • Dimensioni: 50x50x18,5mm
  • Temperatura lavoro: 0-40°C
  • Serie: SimpleHome
Descrizione del produttore: Modulo domotico dotato di 2 ingressi per il collegamento diretto di 2 pulsanti di comando e di 2 uscite interbloccate elettronicamente dal modulo con rele elettromeccanici da 2A che permette di comandare motorizzazioni a 250VAC fino ad un massimo di 350W. Adatto per il comando di aperture automatizzate come motori di tende da sole, tapparelle o veneziane. Il modulo consente la gestione di apertura, chiusura, arresto e posizionamento a valori intermedi della motorizzazione ad esso collegata. Indirizzamento tramite software SimpleProg. Montaggio da incasso o da guida DIN. Dimensioni 50x50x18,5mm (1 modulo DIN). Assorbimento max. 16mA.

tipo di montaggio

AMD

numero di ingressi

2

numero di uscite

2

accoppiamento bus incluso

Numero moduli DIN

1

altri sistemi bus

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

Produttore

Modulo tapparelle 2 ingressi/2 uscite 2A, sistema SimpleHome, incasso o DIN, interblocco elettronico 350W