Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV848891SP
Cod. Produttore
LV848891SP
Cod. EAN
3606481163066

Informazioni di prodotto

Modulo sommatore MDGF MTZ2-3

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il MasterPact MTZ, una soluzione versatile e robusta per applicazioni ANSI C37/UL 1066 e UL 489. Con una corrente nominale compresa tra 800 e 6000 A e un potere di interruzione da 42 a 200 kA a 480 Vca, offre prestazioni eccezionali. La gamma è composta da 3 taglie - MTZ1 (600 ... 1600 A), MTZ2 (800 ... 4000 A) e MTZ3 (4000 ... 6000 A) -, per soddisfare diverse esigenze. Dotato di una struttura a 3 e 4 poli, garantisce flessibilità e affidabilità. Dispone inoltre di unità di controllo avanzate MicroLogic X, come MicroLogic 3.0 X, 5.0 X e 6.0 X, che offrono funzioni avanzate di protezione e diagnostica. Inoltre, il MasterPact MTZ viene fornito con una selezione completa di ausiliari e accessori installabili sul campo, per cui rappresenta una soluzione completa e personalizzabile. Inoltre, il modulo sommatore MDGF LV848891SP funge da ricambio per la protezione dai guasti a terra, estendendo ulteriormente la funzionalità degli interruttori automatici MasterPact MTZ1/MTZ2/MTZ3.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

MasterPact MTZ

Produttore

Modulo sommatore MDGF per interruttori MasterPact MTZ protezione guasti a terra