Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
CM20002710
Cod. Produttore
20002710
Cod. EAN
8023903284256

Informazioni di prodotto

Modulo SimpleHome funzioni logiche, programmazione regole AND o OR, fino a 100 condizioni
Descrizione del produttore: Il modulo funzioni logiche 20002710, collegato sull'impianto SimpleHome, permette di eseguire azioni in base al risultato di condizioni verificate o meno. E' possibile creare regole con un massimo di 100 condizioni, legate con operatori AND o OR. E' possibile creare regole utilizzando come condizioni il risultato di altre regole. E' possibile inserire, come condizione per la verifica di una regola, lo stato di un ingresso o uscita ON/OFF, di un ingresso o uscita analogica, il superamento di un valore di temperatura, l'impostazione di una certa modalita di funzionamento dell'impianto di riscaldamento o condizionamento, etc. E' possibile impostare i comandi da eseguire nel caso in cui la regola sia verificata e altri comandi da eseguire nel caso in cui la regola non sia verificata fino ad un massimo di 100 comandi. Assorbimento max. 10mA.

tipo di montaggio

Incassato

accoppiamento bus incluso

altri sistemi bus

Altro

modulo logico

Produttore

Modulo SimpleHome funzioni logiche, programmazione regole AND o OR, fino a 100 condizioni