› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

Modulo sicurezza Cat.1 NC/NC, NO/NC libero da potenz. e PNP/PNP 48-230V m.molla

Cod. Rexel TEXPSUAB31CC
Cod. Produttore XPSUAB31CC
Cod. EAN 3606489601584

Informazioni principali

  • Categoria sicurezza: Cat.1
  • Tensione alimentazione: 48-230V AC/DC
  • Ingressi sicurezza: 1 NC/NC
  • Uscite: 2 ON/OFF + 1 sicurezza
  • Uscita diagnostica: Smart per PLC
  • Montaggio: Guida DIN 35 mm
  • Dimensioni: 22.5x120x100 mm
  • Serie: Harmony XPS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma di moduli di sicurezza XPS Universal. Il relè di sicurezza è progettato per il monitoraggio di arresti di emergenza, contatti antivalenti, interruttori di sicurezza, magnetici o di prossimità, sensori PNP, interruttori di sicurezza RFID, barriere di sicurezza o comandi a due mani. Il modulo di sicurezza è alimentato a 48-240V AC/DC e dotato di un morsetto estraibile a molla. Può trasmettere più di 40 messaggi diversi di stato dall'uscita del modulo ad un ingresso digitale standard di un PLC, riducendo il tempo di fermo macchina e indicando la causa che ha provocato l'arresto della produzione. Il modulo di sicurezza include 1 ingressi di sicurezza, 2 uscite a in scambio ON/OFF, 1 uscita di sicurezza e 1 uscita di diagnostica smart per il plc. Il livello di sicurezza massimo raggiunto da questo modulo è PLc/Categoria 1 conforme a ISO 13849-1, SILCL 1 conforme a IEC 62061 e SIL 1 conforme a IEC 61508. Il modulo di sicurezza ha un peso di 0,200 kg. Dimensioni: 22,5 mm (larghezza) x 120 mm (profondità) x 100 mm (altezza). Questi moduli di sicurezza sono adatti per applicazioni nell'alimentare, sollevamento, movimentazione dei materiali, lavorazione dei materiali, imballaggio e sono progettati per una vasta gamma di macchine industriali. Il modulo di sicurezza è conforme alle norme IEC 60947-5-1, IEC 61508-1, IEC 61508-2, IEC 61508-3, ISO 13849-1, IEC 62061, IEC 60947-5-1, IEC 61508-1, IEC 61508-2, IEC 61508-3, ISO 13849-1, IEC 62061 ed è certificato cULus e TUV. Il modulo è montato su una guida DIN simmetrica da 35 mm. I moduli di sicurezza Preventa XPS Universal sono la prima scelta per gestire con facilità le funzioni di sicurezza, generalmente per macchine di complessità semplice e media.

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Apparecchio base

altezza

100 mm

profondità

120 mm

con omologazione secondo UL

con morsetti amovibili

con ingresso di avvio

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici

adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza

adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici

adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello c

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

analisi degli ingressi

Monocanale

SIL secondo IEC 61508

1

Con l'approvazione per TÜV

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

48 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

48 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

48 ... 240 V

Serie

Harmony XPS

Modulo sicurezza Cat.1 NC/NC, NO/NC libero da potenz. e PNP/PNP 48-230V m.molla