Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXPSMCMDI12MTG
Cod. Produttore
XPSMCMDI1200MTG
Cod. EAN
3606480748592

Informazioni di prodotto

Modulo espansione di sicurezza, Modicon XPSMCM, 12 ingressi digitali per tappeti, morsetti a molla

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo modulo di espansione di ingresso di sicurezza Modicon MCM è dotato di 12 ingressi digitali, 8 uscite di prova per 4 tappeti di sicurezza e di morsetti a molla prigioniera. È progettato per monitorare da remoto il tuo I/O sicuro. È dotato di morsetti a molla, morsettiera rimovibile per il collegamento elettrico. È un prodotto IP20. Questo modulo I/O di sicurezza mostra i filtri e i ritardi configurabili per ogni singolo ingresso, l'attivazione e la disattivazione delle uscite configurabili, il controllo indipendente di coppie di uscite e i segnali di uscita di diagnostica configurabili. Questo modulo mostra i LED sul lato anteriore, visualizzandone lo stato (alimentazione, funzionamento, errori interni o esterni, stato di ingressi e uscite). Questo modulo I/O di sicurezza è collegato al controllore di sicurezza tramite il connettore di espansione posteriore. Pesa 0,25 kg. Le sue dimensioni sono 22,5 mm (profondità), 99 mm (altezza) e 114,5 mm (larghezza). L'alloggiamento è rosso. È alimentato a 24 VDC. È ideale per il monitoraggio delle funzioni di sicurezza come l'arresto di emergenza, il monitoraggio della protezione mobile, la protezione del perimetro, il monitoraggio della posizione, il monitoraggio della velocità e l'abilitazione del movimento. Questo modulo I/O di sicurezza è certificato da RCM, CULus e TÜV. Può raggiungere livelli di sicurezza: categoria 4 secondo EN/ISO 13849-1, PL e secondo EN/ISO 13849-1, tipo 4 secondo EN/IEC 61496-1 e SILCL3 secondo IEC 62061. Gli accessori compatibili per il modulo Modicon MCM sono la scheda di memoria e il connettore posteriore. Il modulo viene installato su una guida DIN Omega da 35 mm conforme a EN 50022. La soluzione controllore di sicurezza modulare Modicon MCM fornisce flessibilità e scalabilità da 8 ingressi, 2 uscite a doppio/4 canale singolo fino a 128 ingressi, 16 uscite a doppio/32 canale singolo, fino a 32 o 48 uscite di stato di diagnostica. La soluzione controllore di sicurezza modulare Modicon MCM è progettato per monitorare più funzioni di sicurezza sulla macchina per ridurre al minimo il rischio alle persone che accedono alle parti in movimento pericolose della macchina.

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Apparecchio per ampliamento

altezza

99 mm

profondità

114,5 mm

assorbimento di potenza

1,1 W

con omologazione secondo UL

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con morsetti amovibili

con ingresso di avvio

con circuito di reazione

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

con funzione muting

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

Tipo di tensione d'esercizio

DC

adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici

adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza

adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici

adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione

adatto per il monitoraggio di sensori tattili

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

categoria di arresto secondo IEC 60204

0 + 1

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

analisi degli ingressi

Altro

SIL secondo IEC 61508

3

Con l'approvazione per TÜV

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 24 V

Serie

Modicon MCM

Produttore

Modulo sicurezza tappeti 12 ingressi digitali molla per impianti industriali