Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXPSOT3744
Cod. Produttore
XPSOT3744
Cod. EAN
3389110724769

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Modulo XPS-OT
  • Funzione: Controllo arresto punto morto
  • Finecorsa: Automatico
  • Tensione: 230 V CA
  • Serie: Preventa XPS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Modulo XPS-OT - Controllo arresto su punto morto sup c/finecorsa auto - 230 V CA

larghezza

200 mm

altezza

73 mm

profondità

118 mm

adatto per funzioni di sicurezza

con ingresso di avvio

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

1

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate

3

numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore

4

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

categoria secondo EN 954-1

3

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

analisi del segnale

Monocanale

SIL secondo IEC 61508

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 230 V

Serie

Preventa XPS

Produttore

Modulo XPS-OT - Controllo arresto su punto morto sup c/finecorsa auto - 230 V CA