› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

Modulo sicurezza Harmony XPS controllo emergenza ripari 24 V morsetti a molla

Cod. Rexel TEXPSBAC14AC
Cod. Produttore XPSBAC14AC
Cod. EAN 3606481916815

Informazioni principali

  • Alimentazione: 24 V AC/DC
  • Uscite sicurezza: 4 NO + 1 NC
  • Corrente nominale: 5 A AC-1
  • Tempo risposta: 80 ms a 24 V DC
  • Protezione ingressi: Interno elettronico
  • Dimensioni (LxPxA): 22,5x120x100 mm
  • Grado protezione: IP20/IP40/IP54
  • Serie: Harmony XPS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questo relè di sicurezza è progettato per il monitoraggio dell'arresto di emergenza e della protezione mobile Il relè di sicurezza è alimentato a 24V AC/DC e dispone di una morsettiera a molla rimovibile. Questi moduli di sicurezza di base integrano funzioni di sicurezza predefinite. Questo relè di sicurezza integra 1 uscita di controllo, 4 uscite di sicurezza NA e 2 uscite di diagnostica NC. Il livello di sicurezza massimo raggiunto da questo relè di sicurezza è PLe/Categoria 4 conforme a ISO 13849-1, SILCL 3 conforme a IEC 62061, SIL 3 conforme a IEC 61508. Questo relè di sicurezza pesa 0.200 kg. Le sue dimensioni sono 22,5 mm (larghezza) x 120 mm (profondità) x 100 mm (altezza). Questo relè di sicurezza è adatto ad applicazioni come industria alimentare, sollevamento, movimentazione materiali, lavorazione materiali, confezionamento. Questo relè di sicurezza è conforme agli standard IEC 60947-5-1, IEC 61508-1, IEC 61508-2/-3, ISO 13849-1, IEC 62061 di sicurezza funzionale ed è certificato da cULus, TÜV. I relè di sicurezza Harmony sono compatibili con i ontrollori logici Modicon. Questo relè è montato su una guida DIN simmetrica da 35 mm. I relè di sicurezza Harmony XPS Basic e Universal sono la prima scelta per gestire facilmente singole funzioni di sicurezza, generalmente macchine di complessità da semplice a media. Harmony XPS Basic offre la soluzione più ottimizzata per applicazioni con moduli di sicurezza cablati.

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Apparecchio base

altezza

100 mm

profondità

120 mm

assorbimento di potenza

1,1 W

tipo di tensione di comando 1

DC

tipo di tensione di comando 2

DC

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con morsetti amovibili

con ingresso di avvio

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

5

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

con omologazione TÜV

Tipo di tensione d'esercizio

DC

tensione di commutazione nominale

1,1 A

categoria secondo EN 954-1

4

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza

adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

analisi degli ingressi

Bicanale

SIL secondo IEC 61508

3

Con l'approvazione per TÜV

tensione di comando 1

24 ... 24 V

tensione di comando 2

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 24 V

Serie

Harmony XPS

Modulo sicurezza Harmony XPS controllo emergenza ripari 24 V morsetti a molla