Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXPSUDN13AP
Cod. Produttore
XPSUDN13AP
Cod. EAN
3606489601737

Informazioni di prodotto

Modulo di sicurezza progettato per garantire massima affidabilità e facilità d’uso.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio rapido su guida DIN da 35 mm
  • Morsetto estraibile a vite per collegamenti semplici
  • Configurazione intuitiva con uscite ON/OFF programmabili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Riduzione dei tempi di fermo macchina grazie a diagnostica avanzata
  • Massima sicurezza certificata PLe/Categoria 4 e SIL 3
  • Compatibilità con diversi sensori e interruttori di sicurezza

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma di moduli di sicurezza XPS Universal. È progettato per il monitoraggio di arresti di emergenza, interruttori di sicurezza, magnetici o di prossimità, sensori PNP, interruttori di sicurezza RFID e barriere di sicurezza. Il modulo di sicurezza è alimentato a 24V AC/DC e dotato di un morsetto estraibile a vite. Può trasmettere più di 40 messaggi diversi di stato dall'uscita del modulo ad un ingresso digitale standard di un PLC, riducendo il tempo di fermo macchina e indicando la causa che ha provocato l'arresto della produzione. Il modulo di sicurezza include 6 ingressi di sicurezza, 7 uscite ad impulsi configurabili ON/OFF, uscite di sicurezza 3 NO + 1 NC e 1 uscita di diagnostica con informazioni complete sullo stato. Il livello massimo di sicurezza raggiunto da questo modulo di sicurezza è PLe/Categoria 4 conforme a ISO 13849-1, SILCL 3 conforme a IEC 62061, SIL 3 conforme a IEC 61508. Il modulo di sicurezza ha un peso di 0,350 kg. Dimensioni: 45 mm (larghezza) x 120 mm (profondità) x 100 mm (altezza). Questi moduli di sicurezza sono adatti per applicazioni nell'alimentare, sollevamento, movimentazione dei materiali, lavorazione dei materiali, imballaggio e sono progettati per una vasta gamma di macchine industriali. Il modulo di sicurezza è conforme alle norme IEC 60947-5-1, IEC 61508-1, IEC 61508-2, IEC 61508-3, ISO 13849-1, IEC 62061, IEC 60947-5-1, IEC 61508-1, IEC 61508-2, IEC 61508-3, ISO 13849-1, IEC 62061 ed è certificato cULus e TUV. Il modulo è montato su una guida DIN simmetrica da 35 mm. I moduli di sicurezza Preventa XPS Universal sono la prima scelta per gestire con facilità le funzioni di sicurezza, generalmente per macchine di complessità semplice e media.

larghezza

45 mm

Tipologia

Apparecchio base

altezza

100 mm

profondità

120 mm

assorbimento di potenza

1,1 W

con omologazione secondo UL

tipo di tensione di comando 1

DC

tipo di tensione di comando 2

DC

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con morsetti amovibili

con ingresso di avvio

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

4

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

con omologazione TÜV

Tipo di tensione d'esercizio

DC

tensione di commutazione nominale

1,1 A

categoria secondo EN 954-1

4

adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici

adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza

adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici

adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

analisi degli ingressi

Bicanale

SIL secondo IEC 61508

3

Con l'approvazione per TÜV

tensione di comando 1

24 ... 24 V

tensione di comando 2

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 24 V

Serie

Harmony XPS

Produttore

Modulo sicurezza Cat.4 caratt. n.6 XPSUAF 24V m.vite

€ 285,99 x 1 pz.
(pz.)