Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMXSDO0802
Cod. Produttore
BMXSDO0802
Cod. EAN
3606481204929

Informazioni di prodotto

Modulo digitale di uscita sicurezza con installazione semplice e affidabile.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio rapido su rack con fissaggio a vite
  • Compatibilità con morsettiere a vite o a molla rimovibili
  • Riduzione dell’inventario grazie alla piattaforma comune Modicon X80

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento affidabile in ambienti aggressivi e temperature estese
  • Risparmio energetico grazie a alimentazione a 24 V CC
  • Alta durata con oltre 382.000 ore di MTBF

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo modulo di uscita digitale di sicurezza fa parte della gamma Modicon X80, un'offerta di moduli di ingresso/uscita e comunicazione comuni, alimentatori e rack per Modicon M340 e Modicon M580. Questo prodotto è composto da 8 canali di uscita non isolati ed è alimentato a 24 V CC (positiva). Questo prodotto di sicurezza può essere utilizzato in ambienti più aggressivi e può funzionare in un campo di temperatura esteso, da -25°C a +60°C/-13°F a 140°F. I moduli Modicon X80 forniscono un unico ambiente per l'implementazione di moduli di I/O nelle architetture di automazione, riducendo l'inventario dei ricambi, i costi di manutenzione e formazione. Questo prodotto ha un grado di protezione IP20 e offre 382097 ore di MTBF. Questo modulo digitale ha un peso di 0.120 kg e dimensioni di 32x131x86 mm. Questo prodotto soddisfa le esigenze dei nostri clienti nei settori Smart Infrastructure, Water and Waste Water, Consumer Packaged Goods, Mining Minerals Metals, Data Center e Power generation. Questo prodotto è certificato da CE, UL, CSA, RCM, EAC, UKCA, Marina Mercantile e rispetta le norme EN 61000-6-5, EN 61850-3, EN 61131-2. Questo modulo è compatibile con i PLC di sicurezza con morsettiera a gabbia a 20 vie, a vite o a molla rimovibile. Il prodotto deve essere installato sul rack e fissato con 2 viti. Modicon X80 è costituito da una piattaforma comune di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione con gli stessi ricambi in magazzino. La gamma Modicon X80 è una parte importante di EcoStruxure Plant, un'architettura aperta, flessibile, affidabile, sostenibile, sicura.

larghezza

33 mm

altezza

100 mm

profondità

150 mm

assorbimento di potenza

4,4 W

Corrente d'entrata per segnale 1

0,65 mA

adatto per funzioni di sicurezza

numero di uscite digitali

8

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Tipo di tensione d'ingresso

DC

Corrente d'uscita

0,5 A

tipo di uscita digitale

Transistor

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

categoria di protezione antideflagrante per gas

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 1G

categoria di protezione antideflagrante per polvere

ATEX esecuzione antideflagrante per polvere, cat. 1D

categoria secondo EN 954-1

1

Tipo di tensione d'uscita

DC

uscite digitali configurabili

tempo di ritardo al cambio di segnale

1,2 ... 1,2 MILLISECOND

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Tensione ammessa nell'uscita

19 ... 30 V

Tensione ammessa nell'ingresso

19 ... 30 V

Serie

Modicon X80 modules

Produttore

Modulo sicurezza 8 uscite digitali 24VDC