Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMXSRA0405
Cod. Produttore
BMXSRA0405
Cod. EAN
3606481204936

Informazioni di prodotto

Modulo relè digitale di sicurezza facile da installare e affidabile.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice con fissaggio a vite su rack standard
  • Compatibilità con morsettiere a vite o a molla rimovibili
  • Riduzione dei costi di manutenzione e formazione grazie a piattaforma comune

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento affidabile in ambienti aggressivi e temperature estese
  • Risparmio energetico grazie a alimentazione versatile da 24 a 230 V
  • Elevata durata operativa con MTBF di oltre 624.000 ore

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo modulo di uscita relè digitale di sicurezza fa parte della gamma Modicon X80, un'offerta di moduli di ingresso/uscita e comunicazione comuni, alimentatori e rack per Modicon M340 e Modicon M580. Questo prodotto è composto da 4 canali di uscita non isolati ed è alimentato da 24 a 230V CA/24V CC. Questo prodotto di sicurezza può essere utilizzato in ambienti più aggressivi e può funzionare in un campo di temperatura esteso, da -25°C a +60°C/-13°F a 140°F. I moduli Modicon X80 forniscono un unico ambiente per l'implementazione di moduli di I/O nelle architetture di automazione, riducendo l'inventario dei ricambi, i costi di manutenzione e formazione. Questo prodotto ha un grado di protezione IP20 e offre 624145 ore di MTBF. Questo modulo digitale ha un peso di 0.145 kg e dimensioni di 32x131x86 mm. Questo prodotto soddisfa le esigenze dei nostri clienti nei settori Smart Infrastructure, Water and Waste Water, Consumer Packaged Goods, Mining Minerals Metals, Data Center e Power generation. Questo prodotto è certificato da CE, UL, CSA, RCM, EAC, UKCA, Marina Mercantile e rispetta le norme EN 61000-6-5, EN 61850-3, EN 61131-2. Questo modulo è compatibile con i PLC di sicurezza con morsettiera a gabbia a 20 vie, a vite o a molla rimovibile. Il prodotto deve essere installato sul rack e fissato con 2 viti. Modicon X80 è costituito da una piattaforma comune di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione con gli stessi ricambi in magazzino. La gamma Modicon X80 è una parte importante di EcoStruxure Plant, un'architettura aperta, flessibile, affidabile, sostenibile, sicura.

larghezza

33 mm

altezza

100 mm

profondità

150 mm

assorbimento di potenza

3,9 W

Corrente d'entrata per segnale 1

0,65 mA

adatto per funzioni di sicurezza

numero di uscite digitali

4

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Tipo di tensione d'ingresso

DC

Corrente d'uscita

3 A

protezione da corto circuito, uscite presenti

tipo di uscita digitale

Relè

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

categoria di protezione antideflagrante per gas

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 1G

categoria di protezione antideflagrante per polvere

ATEX esecuzione antideflagrante per polvere, cat. 1D

categoria secondo EN 954-1

1

Tipo di tensione d'uscita

DC

tempo di ritardo al cambio di segnale

10 ... 12 MILLISECOND

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Tensione ammessa nell'uscita

19 ... 30 V

Tensione ammessa nell'ingresso

19 ... 30 V

Serie

Modicon X80 modules

Produttore

Modulo sicurezza 4 uscite relè 24-230VAC/DC