Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXPSMCMRO0004G
Cod. Produttore
XPSMCMRO0004G
Cod. EAN
3606480748882

Informazioni di prodotto

Modulo sicurezza con uscita relè a molla, ideale per applicazioni di monitoraggio funzioni di sicurezza.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Collegamento rapido con morsetti a molla estraibili
  • Installazione semplice su guida DIN Omega 35 mm
  • LED di stato per diagnosi immediata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta affidabilità certificata TüV SÜD
  • Riduzione del rischio su macchine con parti in movimento
  • Consumo energetico contenuto a 24 V DC e 3 W

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il modulo di uscita del relè di sicurezza fornisce 4 uscite e 8 uscite di diagnostica a stato solido da 125 mA. È progettato per monitorare gli attuatori di sicurezza per le uscite relè con una tensione di alimentazione nominale di 24V DC e una dissipazione massima di potenza di 3 W. Presenta dei morsetti a molla estraibili per il collegamento elettrico. Il prodotto ha una protezione IP20. I moduli relè di sicurezza di tipo XPSMCMER0004 utilizzano relè di sicurezza a contatto guidato, ciascuno dei quali fornisce due contatti NO e un contatto NC oltre al contatto di feedback NC. Il modulo di espansione dell'uscita relè di sicurezza presenta dei LED sul lato anteriore. Essi permettono di visualizzarne lo stato (alimentazione, funzionamento, errori interni o esterni, stato degli ingressi, segnale di riavvio, canali di uscita). I moduli di uscita del relè di sicurezza di tipo XPSMCMER0002 e XPSMCMER0004 non necessitano dei connettori di espansione posteriori in quanto sono direttamente collegati all'OSSD selezionato. Peso: 0,3 kg. Dimensioni: 22,5 mm (profondità), 99 mm (altezza) e 114,5 mm (larghezza). L'involucro è rosso. È alimentato a 24 V DC. È ideale per il monitoraggio di funzioni di sicurezza: arresto emergenza, controllo della protezione e del perimetro, monitoraggio della posizione, monitoraggio della velocità e abilitazione dei movimenti. Il modulo di sicurezza Modicon MCM è certificato TüV SÜD in conformità alle norme di sicurezza di Categoria 4, PL e secondo EN/ISO 13849-1 e SILCL 3 secondo IEC/EN 61508 e IEC/EN 60261. L'accessorio compatibile per il modulo di uscita del relè di sicurezza è la scheda di memoria. Il modulo si installa su una guida DIN Omega 35 mm conforme a EN 50022. Fornisce flessibilità e scalabilità da 8 ingressi, 2 uscite a canale doppio/4 a canale singolo fino a 128 ingressi, 16 uscite a canale doppio/32 a canale singolo, fino a 32 o 48 uscite di segnalazione. I moduli di sicurezza configurabili modulari Modicon MCM è progettato per monitorare le funzioni di sicurezza di una una macchina, riducendo al minimo il rischio delle persone che accedono alle parti in movimento pericolose della macchina.

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Apparecchio per ampliamento

altezza

99 mm

profondità

114,5 mm

assorbimento di potenza

1,1 W

con omologazione secondo UL

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con morsetti amovibili

con ingresso di avvio

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

4

numero di uscite di contatto sicure e ritardate

4

numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore

4

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

Tipo di tensione d'esercizio

DC

adatto per monitoraggio di valvole

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

categoria di arresto secondo IEC 60204

0 + 1

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

analisi degli ingressi

Altro

SIL secondo IEC 61508

3

Con l'approvazione per TÜV

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 24 V

Serie

Modicon MCM

Produttore

MODULO SICUREZZA 4 RO M.MOLLA