Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMXSDI1602
Cod. Produttore
BMXSDI1602
Cod. EAN
3606481204912

Informazioni di prodotto

Modulo digitale di sicurezza con 16 ingressi, ideale per installazioni industriali affidabili e flessibili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida con morsettiera a vite o a molla rimovibile
  • Compatibilità con rack Modicon X80 per riduzione costi e magazzino
  • Dimensioni compatte e fissaggio sicuro con 2 viti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata affidabilità con MTBF di oltre 382.000 ore
  • Funzionamento in ampio intervallo di temperatura (-25°C a +60°C)
  • Risparmio energetico grazie a alimentazione a 24 V CC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo modulo di ingresso digitale di sicurezza fa parte della gamma Modicon X80, un'offerta di moduli di ingresso/uscita e di comunicazione comuni, alimentatori e rack per Modicon M340 e Modicon M580. Questo prodotto è composto da 16 canali di ingresso non isolati ed è alimentato a 24 V CC (positiva). Questo prodotto di sicurezza può essere utilizzato in ambienti più aggressivi e può funzionare in un campo di temperatura esteso, da -25°C a +60°C/-13°F a 140°F. I moduli Modicon X80 forniscono un unico ambiente per l'implementazione di moduli di I/O nelle architetture di automazione, riducendo l'inventario dei ricambi, i costi di manutenzione e formazione. È dotato di 16 ingressi di tipo 3, suddivisi in due gruppi di 8 ingressi non isolati. Questo prodotto ha un grado di protezione IP20 e offre 382097 ore di MTBF. Questo modulo digitale ha un peso di 0.120 kg e dimensioni di 32x131x86 mm. Questo prodotto soddisfa le esigenze dei nostri clienti nei settori Smart Infrastructure, Water and Waste Water, Consumer Packaged Goods, Mining Minerals Metals, Data Center e Power generation. Questo prodotto è certificato da CE, UL, CSA, RCM, EAC, UKCA, Marina Mercantile e rispetta le norme EN 61000-6-5, EN 61850-3, EN 61131-2. Questo modulo è compatibile con i PLC di sicurezza con morsettiera a gabbia a 20 vie, a vite o a molla rimovibile. L'altezza del modulo di I/O è superiore all'altezza di un rack (Ethernet o X-bus) e deve essere considerata prima di installare il rack. Il prodotto deve essere installato sul rack e fissato con 2 viti. Modicon X80 è costituito da una piattaforma comune di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione con gli stessi ricambi in magazzino. La gamma Modicon X80 è una parte importante di EcoStruxure Plant, un'architettura aperta, flessibile, affidabile, sostenibile, sicura.

larghezza

33 mm

altezza

100 mm

profondità

150 mm

assorbimento di potenza

3,57 W

Corrente d'entrata per segnale 1

3,2 mA

adatto per funzioni di sicurezza

numero di ingressi digitali

16

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Tipo di tensione d'ingresso

DC

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

categoria di protezione antideflagrante per gas

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 1G

categoria di protezione antideflagrante per polvere

ATEX esecuzione antideflagrante per polvere, cat. 1D

categoria secondo EN 954-1

1

Tipo di tensione d'uscita

DC

tempo di ritardo al cambio di segnale

4 ... 7 MILLISECOND

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Tensione ammessa nell'uscita

19 ... 30 V

Tensione ammessa nell'ingresso

19 ... 30 V

Serie

Modicon X80 modules

Produttore

Modulo sicurezza 16 ingressi digitali DC