› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

Modulo XPS-CM - Controllo 4 sensori fotoelettrici - 24 V CC

Cod. Rexel TEXPSCM1144P
Cod. Produttore XPSCM1144P
Cod. EAN 3389110274134

Informazioni principali

  • Alimentazione: 24 V CC
  • Controllo: 4 sensori fotoelettrici
  • Funzione: Muting integrata
  • Uscite aggiuntive: 4
  • Circuiti di sicurezza: 2
  • Categoria di sicurezza: PL c/Cat. 2
  • Normative: EN/ISO 13849-1, SILCL1
  • Serie: Safety light curtains XUSL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il modulo di sicurezza XPSCM di Schneider Electric è destinato al monitoraggio di sensori fotoelettrici a fascio singolo e dispone di una funzione di "Muting" integrata. Alimentazione 24 Vcc, dispone di 2 circuiti di sicurezza, 4 uscite aggiuntive e morsettiere a vite rimovibili. Questo modulo di sicurezza soddisfa i requisiti di PL c/Categoria 2 conformemente a EN/ISO 13849-1 e SILCL1 conformi a EN/IEC 61508 e EN/IEC 62061. Utilizzato in combinazione con sensori fotoelettrici a fascio singolo XU2S (testati periodicamente), stabilire una barriera fotoelettrica di categoria 2 conforme a IEC/EN 61496 parti 1 e 2.

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

Tipologia

Apparecchio base

altezza

99 mm

profondità

114 mm

con morsetti amovibili

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

2

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

con funzione muting

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

categoria secondo EN 954-1

2

adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello c

categoria di arresto secondo IEC 60204

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

analisi degli ingressi

Altro

SIL secondo IEC 61508

1

ritardo di caduta

0 ... 60 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Safety light curtains XUSL

Modulo XPS-CM - Controllo 4 sensori fotoelettrici - 24 V CC