› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A

Modulo sgancio meccanico S2C-BP per interruttori MCB e RCBO gamme S200 DS200, sgancio automatico apertura quadro elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELA429402
Cod. Produttore A429402
Cod. EAN 8012542940203

Informazioni principali

  • Funzione: sgancio automatico MCB
  • Compatibile con interruttori S200
  • Compatibile con DS200 RCBO
  • Serie: S2C-BP
  • Installazione su quadro elettrico
  • Protezione apertura porta quadro
  • Conformità CE direttiva bassa tensione
  • Standard: EN 60947-1, EN 60947-5-1

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: It has the function to cause the automatic tripping of the MCB it is assembled to, when the panel or the door of the electric switchboard is opened or removed. It can be assembled to S200 range MCBs and to DS200 range RCBOs.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Elemento di contatto

Serie

S2C BP

Modulo sgancio meccanico S2C-BP per interruttori MCB e RCBO gamme S200 DS200, sgancio automatico apertura quadro elettrico