Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMXNOM0200H
Cod. Produttore
BMXNOM0200H
Cod. EAN
3595864027388

Informazioni di prodotto

Il modulo 2 porte seriali RS485/232 offre soluzioni efficienti per l'automazione industriale.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a connettori RJ45 integrati
  • Compatibilità con controllori Modicon M340 e M580
  • Riduzione dei tempi di manutenzione e formazione con parti di ricambio comuni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità in ambienti difficili con ampio intervallo di temperatura (-25 °C a +70 °C)
  • Risparmio energetico con assorbimento di corrente ridotto (80 mA a 24V DC)
  • Conformità a norme internazionali per sicurezza e compatibilità elettromagnetica

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il modulo di collegamento seriale fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. Il modulo dispone di 2 porte RS-485/232 nelle modalità Modbus e caratteri per ambienti chimici difficili. È un modulo RTU con un assorbimento di corrente di 80 mA a 24V DC, e funziona con l'alimentazione interna. Il prodotto è rinforzato e può essere utilizzato in ambienti difficili e funziona in un ampio intervallo di temperature, da -25 °C a +70 °C. Offre connessioni integrate RS232 RJ45 115,2kbps e RS485 RJ45 57,6 kbps. Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,23 kg. È adatto ad applicazioni ambientali standard e difficili. Il prodotto è certificato CE e UL. È conforme alle norme UL 508, EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 e EN 61010-2-201. Il modulo è compatibile con i controllori logici programmabili (PLC) Modicon M340. Viene fornito in 2 confezioni (PCE e SO2). Modicon X80 è una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni e permette una programmazione unica per vari controllori di automazione (PAC).

larghezza

29 mm

altezza

100 mm

profondità

160 mm

assorbimento di potenza

1,1 W

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

Protocollo di supporto per Modbus

velocità di trasmissione

115,2 KILOBIT_SECONDO

con separazione del potenziale

categoria secondo EN 954-1

1

tipo di trasmissione dati

Estensione supporto gruppi

Serie

Modicon M340

Produttore

Modulo seriale 2 porte RS485/232 Modbus harsh