Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMXNOM0200
Cod. Produttore
BMXNOM0200
Cod. EAN
3595864024431

Informazioni di prodotto

Il modulo di comunicazione Modicon X80 garantisce efficienza e affidabilità per installazioni di automazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a connettori RJ45 integrati
  • Compatibilità con PLC Modicon M340 per ridurre tempi di configurazione
  • Design robusto IP20 per installazioni sicure e durature

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con assorbimento contenuto (80 mA a 24V DC)
  • Affidabilità e qualità certificata CE e UL
  • Supporto per applicazioni di processo medio-grandi con comunicazioni veloci

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il modulo di collegamento seriale fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. Il modulo dispone di 2 porte RS-485/232 nelle modalità Modbus e caratteri. È un modulo RTU con un assorbimento di corrente di 80 mA a 24V DC, e funziona con l'alimentazione interna. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. I collegamenti integrati sono RS232 RJ45 115,2 kbps e RS485 RJ45 57,6 kbps. Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,23 kg. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. Il prodotto è certificato CE e UL. È conforme alle norme UL 508, EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 e EN 61010-2-201. Il modulo è compatibile con i controllori logici programmabili (PLC) Modicon M340. Viene fornito in 2 confezioni (PCE e SO2). Modicon X80 è una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni e permette una programmazione unica per vari controllori di automazione (PAC).

larghezza

29 mm

altezza

100 mm

profondità

160 mm

assorbimento di potenza

1,1 W

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

Protocollo di supporto per Modbus

velocità di trasmissione

115,2 KILOBIT_SECONDO

con separazione del potenziale

categoria secondo EN 954-1

1

tipo di trasmissione dati

Estensione supporto gruppi

Serie

Modicon M340

Produttore

Modulo seriale 2 porte RS485/232 Modbus

€ 762,21 x 1 pz.
(pz.)