› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Modulo segnalazione LED verde 24V IP66 per colonnine SL4

Cod. Rexel KM171314
Cod. Produttore 171314
Cod. EAN 4015081678549

Informazioni principali

  • Colore: Verde
  • Tensione nominale: 24 V AC/DC
  • Tipo luce: Lucci permanente
  • Elemento luminoso: LED
  • Grado protezione: IP66, Tipo 4, 4X, 13
  • Montaggio: Facoltativo
  • Connessione: Non SmartWire-DT
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Modulo LED verde con luce fissa progettato per applicazioni elettriche in corrente alternata e continua (AC/DC). Il dispositivo utilizza una tecnologia LED efficiente che garantisce un'illuminazione duratura e a basso consumo energetico. Il colore verde del modulo facilita l'identificazione visiva dello stato operativo nei quadri elettrici e negli impianti industriali, migliorando la sicurezza e la gestione degli impianti. Adatto per l'integrazione in sistemi elettrici che richiedono segnalazione luminosa affidabile e continua. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Modulo per luce permanente, Colore verde, Assortimento: Colonnine di segnalazione SL, Grado di protezione: IP66, Grado di protezione: Tipo 4, 4X, 13, Tensione nominale d'impiego: Ue= 24 V AC/DC, Tipo di luce: Luce permanente, Elemento luminoso: LED, Posizione di montaggio: facoltativa, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-1

Caratteristiche tecniche

colore

Verde

diametro esterno

43 mm

funzione

Luce fissa

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo Lampada

LED

grado di protezione (IP)

IP66

Grado di protezione (NEMA)

4X

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 24 V

Serie

Moeller series

Modulo segnalazione LED verde 24V IP66 per colonnine SL4