Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMXNOR0200H
Cod. Produttore
BMXNOR0200H
Cod. EAN
3595864105314

Informazioni di prodotto

Modulo RTU Ethernet/seriale con doppio collegamento RJ45 che semplifica l’installazione e ottimizza le prestazioni.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a connettori RJ45 standard
  • Compatibilità con piattaforma Modicon X80 per riduzione tempi di manutenzione
  • Robusto e adatto ad ambienti difficili con ampio range di temperatura

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con basso assorbimento di corrente (95 mA a 24V DC)
  • Affidabilità certificata CE e UL per operatività continua
  • Supporto per connessioni integrate Ethernet e seriali per ottimizzare la comunicazione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'RTU Ethernet/seriale fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. Il modulo RTU ha 2 collegamenti RJ45, ed è fornito con scheda di memoria flash. È un modulo RTU con un assorbimento di corrente di 95 mA a 24V DC, e funziona con l'alimentazione interna. Il prodotto è rinforzato e può essere utilizzato in ambienti difficili e funziona in un ampio intervallo di temperature, da -25 °C a +70 °C. Include Ethernet RJ45 10/100 Mbps e RS232/485 RJ45 a 300/38400bps, 1 doppino intrecciato, Trasparent Ready classe C30 per connessioni integrate. Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,2 kg. È adatto ad applicazioni ambientali standard e difficili. Il prodotto è certificato CE e UL. È conforme alle norme UL 508, EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 e EN 61010-2-201. Il modulo è compatibile con i controllori logici programmabili (PLC) Modicon M340. Viene fornito con una scheda di memoria flash SD (BMXRWS128MWF) da 128000 kB. Modicon X80 è una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni e permette una programmazione unica per vari controllori di automazione (PAC).

larghezza

29 mm

altezza

100 mm

profondità

160 mm

assorbimento di potenza

1,1 W

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto per Modbus

velocità di trasmissione

100000 KILOBIT_SECONDO

con separazione del potenziale

categoria secondo EN 954-1

1

tipo di trasmissione dati

Estensione supporto gruppi

Serie

Modicon M340

Produttore

Modulo RTU Ethernet/seriale 2xRJ45 M340 harsh