›

MODULO QMP3V 40W PL 4000K 45

Cod. Rexel L3QMP1040G74004
Cod. Produttore QMP1040G74004M0

Informazioni principali

  • Potenza consumata: 40 W
  • Flusso luminoso reale: 6664 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI >70
  • Grado protezione: IP65
  • Resistenza impatto: IK08
  • Dimensioni: 285x80x54 mm
  • Serie: PALAU

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Proiettore a LED, per montaggio a soffitto. Corpo in: Alluminio, e diffusore: vetro, rivestimento in polvere: Argernto (RAL9006). Potenza consumata: 40 W, flusso luminoso reale: 6664 lm, efficienza luminosa: 167 lm/W. Flicker free. Temperatura di colore: Bianco neutro 4000 K, indice di resa cromatica (CRI): 70. Tipo di LED: SMD7070, numero di LED: 12, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 45°. Vita utile L80 (tq 25 °C): 50000 h. Dimensioni (L x A): 285 X 80 mm, altezza: 54 mm. Peso: 1000 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 50 °C. Grado di protezione: IP65, grado di resistenza all'impatto IEC 62262: IK08. Classe di isolamento (EN 61140): I. Prova del filo incandescente IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s. Sicurezza fotobiologica EN 62471: RG2. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE. Inoltre, il corpo illuminante è dotato di certificazione ENAC.

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

80 mm

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Grigio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

intensità luminosa

11600 cd

numero di poli

3

lunghezza

285 mm

altezza/profondità

54 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

40 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

7840 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Non regolabile

adatto al montaggio di traverse

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

100000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG2

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

167 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

84

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

84

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C

30 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

A

fattore di potenza

0,95

adatto per potenza lampada

40 ... 40 W

tensione nominale

90 ... 305 V

corrente nominale

0,14 ... 0,48 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

6664 ... 6664 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 50 °C

Serie

PALAU

MODULO QMP3V 40W PL 4000K 45