Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV429490
Cod. Produttore
LV429490
Cod. EAN
3606481298560

Informazioni di prodotto

Modulo di protezione aggiuntivo per correnti differenziali VigiPacT, ComPacT NSX 100/160, 440da VAC a 550VAC, da 30 mA a 30 A, 3 poli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Si tratta di un modulo differenziale Vigi per ComPact NSX 100/160 che fornisce una protezione da dispersione a terra. Viene utilizzato per interruttori automatici a 3 poli. La tensione nominale operativa è compresa tra 440 e 550 V AC a 50/60 Hz. La sensibilità della dispersione a terra è regolabile da 30 mA a 30 A. È installata direttamente sui morsetti del dispositivo e aziona direttamente lo sganciatore in caso di guasto a terra. Il modulo differenziale Vigi è auto-alimentato internamente dalla tensione del sistema di distribuzione, anche se alimentato da sole 2 fasi. È conforme alla norma IEC 60947-2, allegato B.

tempo di ritardo regolabile

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

550 V

Max. ritardo all'eccitazione

4000 MILLISECOND

corrente di guasto nominale

0,03 ... 30 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

440 ... 550 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

440 ... 550 V

Serie

ComPact NSX

Produttore

Modulo protezione differenziale VigiPacT 3 poli 440-550 V AC per ComPacT NSX 100/160