Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXPSMCMCO-0PBG
Cod. Produttore
XPSMCMCO0000PBG
Cod. EAN
3606480748479

Informazioni di prodotto

Modulo di comunicazione Modicon XPSMCM, ProfiBUS DP, morsetti a molla

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo modulo di comunicazione Modicon MCM standard ("non sicuro") dispone di una connessione Profibus DP con connettore Sub-D 9. È progettato per monitorare a distanza il sistema di sicurezza con il protocollo Profibus DP comunemente utilizzato, senza gateway aggiuntivi. È dotato di morsetti a molla, morsettiera rimovibile per il collegamento elettrico. È un prodotto IP20. I moduli di comunicazione non sicuri sono progettati per scopi di diagnostica connessione e comunicazione dati al bus di campo della macchina o ai sistemi di rete. La sua velocità di trasmissione varia da 500kbit/s a 12Mbit/s. Questo modulo di comunicazione è collegato al controllore di sicurezza tramite il connettore di espansione posteriore. Pesa 0,3 kg. Le sue dimensioni sono 22,5 mm (profondità), 99 mm (altezza) e 114,5 mm (larghezza). L'alloggiamento è rosso. È alimentato a 24 VDC. La distanza massima tra due dispositivi è di 1000 m. Questo modulo di comunicazione Modicon MCM standard ("non sicuro") è certificato da RCM, CULus e TÜV. Gli accessori compatibili per il modulo Modicon MCM sono una scheda di memoria e il connettore posteriore. Il modulo di comunicazione viene installato su una guida DIN Omega da 35 mm conforme a EN 50022 ed è collegato al controllore di sicurezza tramite il connettore di espansione posteriore. Il sistema controllore di sicurezza modulare Modicon MCM fornisce flessibilità e scalabilità da 8 ingressi, 2 uscite a doppio/4 canale singolo fino a 128 ingressi, 16 uscite a doppio/32 canale singolo, fino a 32 o 48 uscite di stato di diagnostica. Il sistema controllore di sicurezza modulare Modicon MCM è progettato per monitorare più funzioni di sicurezza della macchina per ridurre al minimo il rischio delle persone che accedano alle parti in movimento pericolose della macchina.

larghezza

22,5 mm

altezza

99 mm

profondità

114,5 mm

numero di interfacce HW altre

1

Protocollo di supporto perPROFIBUS

velocità di trasmissione

12000 KILOBIT_SECONDO

tipo di trasmissione dati

Altro

Serie

Modicon MCM