Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTINT4531C
Cod. Produttore
NT4531C
Cod. EAN
8005543642122

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 100-240 V~
  • Corrente: 16 A
  • Potenza max: 3680 W
  • Protezione IP: IP20
  • Protezione urti: IK04
  • Consumo standby: 1 mA
  • Dimensioni (A x B x C x D): 47x22x37x11 mm
  • Serie: LIVINGLIGHT SMART

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Modulo per presa connesso BTicino, progettato per il controllo remoto di apparecchi elettrici e per il monitoraggio dei consumi istantanei, giornalieri e mensili. Compatibile con qualsiasi dispositivo elettrico e grandi elettrodomestici fino a 16 A e 3840 W, con protezione contro sovraccarichi. È dotato di un indicatore LED blu che segnala lo stato di accensione, attivabile o disattivabile tramite l'app Home+Control. Funziona con tecnologia radio Zigbee a 2,4 GHz, garantendo un'ampia copertura e affidabilità nella comunicazione. Il modulo si installa facilmente in alloggiamento standard, con collegamenti a vite per cavi fino a 2,5 mm². Realizzato in materiale PC autoestinguente e resistente ai raggi UV, è progettato per un uso sicuro e duraturo in ambienti domestici. La temperatura di esercizio è compresa tra 5 e 45 gradi Celsius. Paese di produzione: Tunisia Descrizione del produttore: Modulo per presa connesso. Collegato ad una presa di corrente, consente il controllo remoto di dispositivi elettrici e di controllarne il consumo (istantaneo, giornaliero, mensile). È inoltre possibile ricevere notifiche in caso di consumi anomali. Compatibile con qualsiasi dispositivo elettrico con potenze fino a 3680W con assorbimento 16A (protetto dai sovraccarichi). È dotato di un LED blu, configurabile dall’APP HOME + CONTROL, per le funzionalità di localizzazione e stato carico. Alimentazione 100-230 Va.c. - 1 modulo.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

colore

Alluminio

senza alogeni

Protezione della superficie

Laccato

alimentazione elettrica

230 V AC

numero di relè

1

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio con vite

modulazione

FM

sistema rolling code

radiofrequenza

2400 MEGAHERTZ

In alloggiamento

modalità di commutazione

con radiotrasmittente manuale

codice RAL (simile)

7035

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Compatibile con Apple HomeKit

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

Serie

LIVINGLIGHT SMART

Produttore

Modulo presa connesso TECH controllo remoto consumo fino 3680W installazione impianti elettrici