Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole e Torrette da Pavimento /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI150719
Cod. Produttore
150719
Cod. EAN
8012199779812

Informazioni di prodotto

  • Serie: INTERLINK
  • Indice protezione: IP52
  • Materiale struttura: PC policarbonato
  • Materiale metalli: ferro zincato e zamak
  • Resistenza urti: IK08
  • Resistenza schiacciamento: 3000 N
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C
  • Standard: CEI EN50085-1

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
TORRETTE per pavimenti modulari personalizzabili, ideali per l’installazione in solai flottanti e in calcestruzzo. Questo modulo di fondo asportabile è realizzato in policarbonato resistente e metalli quali ferro zincato e zamak, garantendo elevata durabilità e resistenza agli urti (IK08) e alla compressione (3000 N). È progettato per ospitare funzioni MatixGO, moduli RJ45 o DIN, offrendo versatilità nelle connessioni elettriche. La struttura è autoestinguente, priva di alogeni e resistente ai raggi UV, con grado di protezione IP20 attorno al passacavo, IP40 nell’area delle connessioni e IP52 tra il bordo della torretta e il pavimento grazie a una guarnizione in gomma. Adatta a temperature d’uso da -5 °C a +35 °C, assicura sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici incassati a pavimento. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: modulo di pre-cablaggio per torrette a scomprsa 8/10 e 16/20 moduli art. 150701/2/3/4

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Piastra adattatrice

Accessorio

Serie

INTERLINK

Produttore

Modulo pre-cablaggio torrette scomparsa 8-20 moduli civile residenziale