Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEHMISTM6B
Cod. Produttore
HMISTM6B
Cod. EAN
3606481856456
Descrizione del produttore: Questo prodotto fa parte della gamma Schneider Electric’s Harmony ST6 , una parte di ricambio dell’HMIST6. Si tratta di un modulo posteriore per le schermate del pannello tattile della gamma Harmony ST6 . Funziona su sistema operativo Harmony con CPU ARM Cortex-A8 a 800 MHz con una tensione di alimentazione di ingresso di 24 Vdc. È dotato di 1 GB di memoria del dispositivo, 128 MB di memoria dati utente e 512 KB di memoria di backup. Dispone inoltre di 2 porte Ethernet, 1 porta COM1 (RS-232C o RS-485), 1 porta USΒ 2.0 Tipo A e 1 porta USΒ 2.0 Micro-B. Le sue dimensioni sono 145 mm (larghezza) x 108 mm (altezza) x 41 mm (profondità) e pesa 0,27 Kg. Questa soluzione è destinata a settori quali confezionamento, industria alimentare, industria tessile, apparecchiature HVAC e compressori, nonché agli utenti finali che desiderano la manutenzione dei loro dispositivi Web. È conforme a standard come EN (61000-6-4, 61000-6-2, 61131-2), UL 61010-2-201, CSA C22.2 No 61010-2-201 e certificazioni come CSA, CE, China RoHS, KC, REACH, ATEX Zone2/22, Marine. Questa gamma è progettata per soddisfare le esigenze di semplici operatori di macchine per una buona visualizzazione, connettività, sicurezza informatica con EcoStruxure Secure Connect. Il Faceless HMISTM6 può essere utilizzato per applicazioni che non necessitano di una schermata operatore a tempo pieno.

profondità di incasso

41,4 mm

assorbimento di potenza

6,8 W

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

2

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

2

Protocollo di supporto per TCP/IP

con display a colori

memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente

1000 KILOBYTE

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

con interfacce SW

larghezza frontale

145,6 mm

altezza frontale

108,2 mm

Tecnologia touch

Touch resistivo

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

tensione di alimentazione DC

0 ... 24 V

Serie

Harmony ST6