Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEPFXLM4B01DAC
Cod. Produttore
PFXLM4B01DAC
Cod. EAN
3606489670795

Informazioni di prodotto

Modulo posteriore per LT4000M, progettato per ottimizzare l’installazione e migliorare l’efficienza operativa.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio rapido
  • Compatibilità diretta con pannelli LT4000M
  • Riduzione dei tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità migliorata del sistema
  • Minori consumi energetici grazie a componenti ottimizzati
  • Maggiore durata e manutenzione semplificata

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Rear Module

profondità di incasso

50,65 mm

diagonale schermo

3,5 INCH

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

2

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto per CAN

Protocollo di supporto per Modbus

numero di pixel orizzontali

320

numero di pixel verticali

240

memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente

16000 KILOBYTE

numero di lingue online

4

componenti software aggiuntivi caricabili

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65/IP67

con interfacce SW

larghezza frontale

128 mm

altezza frontale

102 mm

Adatto per montaggio su guida portante

montaggio a parete/diretto possibile

link IO master

supporta il protocollo per EtherNet/IP

esecuzione del display

Altro

Tecnologia touch

Altro

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Temperatura d'esercizio

-20 ... 60 °C

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Pro face LT4000M