Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV850064
Cod. Produttore
LV850064
Cod. EAN
3606480932427

Informazioni di prodotto

ULP port module - for Masterpact MTZ1 drawout

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: ULP port module - for Masterpact MTZ1 drawout

larghezza

25,4 mm

altezza

78,35 mm

profondità

47,2 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW altre

1

supporta il protocollo per altri sistemi bus

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

numero di interfacce HW wireless

1

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

MasterPact MTZ

Produttore

Modulo porta ULP estraibile per Masterpact MTZ1 drawout, compatibile quadri elettrici industriali