Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
larghezza
152 mm
Tipologia
Apparecchio base
altezza
73 mm
profondità
118 mm
con omologazione secondo UL
numero di uscite di contatto sicure e non ritardate
2
numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate
4
esecuzione del collegamento elettrico
Raccordo a vite
Adatto per montaggio su guida portante
tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1
1
con omologazione TÜV
adatto per monitoraggio di valvole
livello di performance secondo EN ISO 13849-1
Livello e
categoria di arresto secondo IEC 60204
Altro
Tipo di tensione per l'azionamento
AC/DC
analisi degli ingressi
A un canale oppure uno e due canali
SIL secondo IEC 61508
3
Con l'approvazione per TÜV
ritardo di caduta
0 ... 0,04 s
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz
230 ... 230 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz
Serie
Preventa XPS
Disponibilità:
Prodotto non rendibile