› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

Modulo XPSPV - Controllo elettrovalvole a doppio corpo - 115 Vca

Cod. Rexel TEXPSPVK3484
Cod. Produttore XPSPVK3484
Cod. EAN 3389110727944

Informazioni principali

  • Tipo: Modulo XPSPV
  • Funzione: Controllo elettrovalvole
  • Corpo: Doppio
  • Tensione: 115 Vca
  • Serie: Preventa XPS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo XPSPV - Controllo elettrovalvole a doppio corpo - 115 Vca

Caratteristiche tecniche

larghezza

152 mm

Tipologia

Apparecchio base

altezza

73 mm

profondità

118 mm

con omologazione secondo UL

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

2

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate

4

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

con omologazione TÜV

adatto per monitoraggio di valvole

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

categoria di arresto secondo IEC 60204

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

analisi degli ingressi

A un canale oppure uno e due canali

SIL secondo IEC 61508

3

Con l'approvazione per TÜV

ritardo di caduta

0 ... 0,04 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

115 ... 115 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

115 ... 115 V

Serie

Preventa XPS

Modulo XPSPV - Controllo elettrovalvole a doppio corpo - 115 Vca