Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.N361.012.0
Cod. Produttore
3.N361.012.0
Cod. EAN
8025550515196

Informazioni di prodotto

iN60 TRIPLO INTER.MINIM. WALL WASH.X 216 LE
IN60 TRIPLO INTER.MINIM. WALL WASH.Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Materiale di fabbricazione

Alluminio

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

63

Flusso Nominale

8700

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

WW - Wall-Washer

Alimentatore

N/S

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP20

Glow Wire test

850°C

dimensioni

3596x60x100

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

Modulo per fila continua L 3596 - Minimal