Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMENUA0100
Cod. Produttore
BMENUA0100
Cod. EAN
3606489751364

Informazioni di prodotto

Il modulo X80 OPC UA garantisce un’installazione rapida e affidabile, ottimizzando i processi di comunicazione industriale.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione su rack Ethernet o X-bus
  • Compatibilità con software EcoStruxure Control Expert
  • Dimensioni compatte e peso ridotto per una gestione agevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie a prestazioni elevate e sostenibilità
  • Accesso efficiente ai dati per una migliore produttività
  • Supporto protocollo HTTPS e sicurezza informatica integrata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo modulo di comunicazione fa parte della gamma Modicon M580, un'offerta di controllori di automazione programmabili (PAC) e controllori logici programmabili di sicurezza (PLC) con Ethernet integrato. Questo modulo è un modulo di comunicazione Ethernet con un server OPC UA integrato per la comunicazione con client OPC UA, incluso SCADA. La piattaforma di automazione Modicon M580 è conforme ai requisiti di trattamento "TC" (trattamento per tutti i climi) e può funzionare a temperature comprese tra 0°C e +60°C (32°F e 140°F). Questo modulo può aiutare i produttori di ibridi a ottenere un ROI migliore, misurabile, anticipato e un ritorno sugli investimenti di progetto fino al 100% in meno di tre mesi. Supporta il protocollo HTTPS. Offre un servizio di impostazione della sicurezza informatica. Le dimensioni del modulo sono 32x86x131mm e pesa 0,383 kg. Questo prodotto soddisfa le esigenze dei nostri clienti nei settori Smart Infrastructure, Water and Waste Water, Consumer Packaged Goods, Mining Minerals Metals, Data Center e Power generation. Questo prodotto è conforme agli standard OPC UA V1.03. Può essere installato su un rack Ethernet o X-bus. Il modulo viene consegnato in 1 unità di imballaggio. Può essere installato in qualsiasi slot backplane X80 Ethernet nel rack di testa di un sistema ePAC Modicon M580. Questo prodotto può essere utilizzato in combinazione con Modicon X80 (I/O, backplane, cavo) e funziona con il software di programmazione EcoStruxure Control Expert. Modicon M580 migliora l'affidabilità e la sostenibilità, oltre che la produttività con prestazioni elevate e aumenta la redditività operativa grazie all'accesso efficiente ai dati.

larghezza

32 mm

altezza

131 mm

profondità

86 mm

assorbimento di potenza

3,36 W

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto per Modbus

velocità di trasmissione

100000 KILOBIT_SECONDO

categoria di protezione antideflagrante per gas

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

categoria di protezione antideflagrante per polvere

ATEX esecuzione antideflagrante per polvere, cat. 3D

supporta il protocollo per EtherNet/IP

tipo di trasmissione dati

Estensione supporto gruppi

Serie

Modicon M580