Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMXEIA0100
Cod. Produttore
BMXEIA0100
Cod. EAN
3595864038032

Informazioni di prodotto

Modulo AS-I Master V3 offre vantaggi significativi per installatori e clienti finali.

Per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al connettore maschio SUB-D a 3 vie
  • Riduzione dei tempi di cablaggio con estensioni di linea fino a 500 m
  • Compatibilità con la piattaforma Modicon X80 per manutenzione semplificata

Per il cliente finale:

  • Affidabilità elevata con conformità a normative internazionali
  • Risparmio energetico grazie al basso assorbimento di corrente (160 mA a 3,3V DC)
  • Adatto a processi medio-grandi per performance ottimali

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. Il modulo master supporta fino a 62 dispositivi su I/O discreti e fino a 31 dispositivi su I/O analogici. È un modulo master con un assorbimento di corrente di 160 mA a 3,3V DC. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. Per il collegamento elettrico impiega un connettore maschio SUB-D a 3 vie. Il prodotto è classificato IP20. La distanza massima del cavo tra i dispositivi è di 100 m, l'estensione della linea è di 200 m, 300 m con 2 ripetitori e 500 m 2 ripetitori con master al centro. Peso: 0,34 kg. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. È conforme alle normative EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 ed EN 61010-2-201. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).

larghezza

33 mm

altezza

100 mm

profondità

160 mm

assorbimento di potenza

1,1 W

numero di interfacce HW altre

1

Protocollo di supporto per ASI

con separazione del potenziale

categoria secondo EN 954-1

1

link IO master

tipo di trasmissione dati

Estensione supporto gruppi

Serie

Modicon X80 modules

Produttore

Modulo master 62 dispositivi I/O discreti