› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Modulo luce permanente LED giallo 24V IP66 per colonnine segnalazione

Cod. Rexel KM171317
Cod. Produttore 171317
Cod. EAN 4015081679218

Informazioni principali

  • Colore: Giallo
  • Tensione nominale: 24 V AC/DC
  • Tipo luce: Luce permanente
  • Elemento luminoso: LED
  • Grado protezione: IP66, Tipo 4, 4X, 13
  • Montaggio: Facoltativo
  • Norme: IEC/EN 60947-5-1
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Indicatore LED di colore giallo progettato per funzionare con tensione AC/DC, garantendo una luce fissa e costante. La tecnologia LED assicura un'illuminazione efficiente e duratura, ideale per applicazioni elettriche che richiedono segnalazioni visive affidabili e a basso consumo energetico. Il design compatto e la qualità dei materiali lo rendono adatto a diversi contesti industriali e impiantistici. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Modulo per luce permanente, Colore Giallo, Assortimento: Colonnine di segnalazione SL, Grado di protezione: IP66, Grado di protezione: Tipo 4, 4X, 13, Tensione nominale d'impiego: Ue= 24 V AC/DC, Tipo di luce: Luce permanente, Elemento luminoso: LED, Posizione di montaggio: facoltativa, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-1

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

diametro esterno

43 mm

funzione

Luce fissa

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo Lampada

LED

grado di protezione (IP)

IP66

Grado di protezione (NEMA)

13

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 24 V

Serie

Moeller series

Modulo luce permanente LED giallo 24V IP66 per colonnine segnalazione