› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Modulo luce permanente LED blu 24V IP66 colonnina segnalazione

Cod. Rexel KM171313
Cod. Produttore 171313
Cod. EAN 4015081679201

Informazioni principali

  • Colore: Azzurro
  • Tensione nominale: 24 V AC/DC
  • Tipo luce: Luce permanente
  • Elemento luminoso: LED
  • Grado protezione: IP66, Tipo 4, 4X, 13
  • Montaggio: Facoltativo
  • Norme conformità: IEC/EN 60947-5-1
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Modulo LED blu con luce fissa, progettato per funzionare con alimentazione AC/DC. Questo dispositivo utilizza una tecnologia a LED che garantisce elevata efficienza energetica e lunga durata. Il colore blu del LED assicura una visibilità chiara e distintiva, ideale per applicazioni elettriche che richiedono segnalazioni luminose affidabili. La sua struttura è compatta e adatta all'integrazione in sistemi elettrici professionali. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Modulo per luce permanente, Colore Azzurro, Assortimento: Colonnine di segnalazione SL, Grado di protezione: IP66, Grado di protezione: Tipo 4, 4X, 13, Tensione nominale d'impiego: Ue= 24 V AC/DC, Tipo di luce: Luce permanente, Elemento luminoso: LED, Posizione di montaggio: facoltativa, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-1

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

diametro esterno

43 mm

funzione

Luce fissa

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo Lampada

LED

grado di protezione (IP)

IP66

Grado di protezione (NEMA)

13

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 24 V

Serie

Moeller series

Modulo luce permanente LED blu 24V IP66 colonnina segnalazione