› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Modulo luce permanente LED bianco 24V IP66 per colonnine segnalazione

Cod. Rexel KM171316
Cod. Produttore 171316
Cod. EAN 4015081678563

Informazioni principali

  • Serie: Moeller series
  • Tensione nominale: 24 V AC/DC
  • Grado protezione: IP66, Tipo 4, 4X, 13
  • Tipo luce: luce permanente
  • Elemento luminoso: LED
  • Colore: trasparente
  • Montaggio: facoltativo
  • Normativa: IEC/EN 60947-5-1

Descrizione del prodotto

SL4-L24-W è un modulo con LED bianco progettato per garantire una luce fissa e uniforme. Questo dispositivo funziona sia in corrente alternata che continua (AC/DC), offrendo versatilità nell’alimentazione. La tecnologia LED assicura un’illuminazione efficiente e duratura, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e risparmio energetico. Il colore indicato come "Altro" suggerisce una finitura neutra adatta a diversi contesti di installazione. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Modulo per luce permanente, Colore trasparente, Assortimento: Colonnine di segnalazione SL, Grado di protezione: IP66, Grado di protezione: Tipo 4, 4X, 13, Tensione nominale d'impiego: Ue= 24 V AC/DC, Tipo di luce: Luce permanente, Elemento luminoso: LED, Posizione di montaggio: facoltativa, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-1

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

diametro esterno

43 mm

funzione

Luce fissa

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo Lampada

LED

grado di protezione (IP)

IP66

Grado di protezione (NEMA)

4

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 24 V

Serie

Moeller series

Modulo luce permanente LED bianco 24V IP66 per colonnine segnalazione