› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Modulo segnalazione LED blu luce intermittente 24V IP66 industriale

Cod. Rexel KM171337
Cod. Produttore 171337
Cod. EAN 4015081678143

Informazioni principali

  • Colore: Azzurro
  • Tensione nominale: 24 V AC/DC
  • Tipo luce: Intermittente
  • Elemento luminoso: LED
  • Grado protezione: IP66, Tipo 4, 4X, 13
  • Montaggio: Facoltativo
  • Norme: IEC/EN 60947-5-1
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Modulo con LED blu a luce lampeggiante, compatibile con alimentazione AC/DC. Progettato per applicazioni elettriche, garantisce alta visibilità e affidabilità grazie alla tecnologia LED, che assicura lunga durata e basso consumo energetico. Il colore blu conferisce un segnale chiaro e distintivo, ideale per indicazioni visive in impianti industriali e sistemi di controllo. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Modulo a luce intermittente, Colore Azzurro, Assortimento: Colonnine di segnalazione SL, Grado di protezione: IP66, Grado di protezione: Tipo 4, 4X, 13, Tensione nominale d'impiego: Ue= 24 V AC/DC, Tipo di luce: Luce intermittente, Elemento luminoso: LED, Posizione di montaggio: facoltativa, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-1

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

diametro esterno

43 mm

funzione

Luce lampeggiante

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo Lampada

LED

grado di protezione (IP)

IP66

Grado di protezione (NEMA)

13

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 24 V

Serie

Moeller series

Modulo segnalazione LED blu luce intermittente 24V IP66 industriale