› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Building Automation (KNX)

Modulo logico KNX Basic REG-K 10 moduli logici filtro timer multiplexer per controllo domotico guida DIN

Cod. Rexel MRTMTN676090
Cod. Produttore MTN676090
Cod. EAN 3606480072932

Informazioni principali

  • Tipo bus: KNX
  • Corrente ingresso: 16 mA
  • Larghezza: 72 mm
  • Altezza: 90 mm
  • Profondità: 65,5 mm
  • Montaggio: Guida DIN
  • Moduli 18 mm: 2,5
  • Serie: SpaceLogic KNX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Nelle installazioni KNX, il modulo logico funge da dispositivo di logica e controllo. Dispone di 10 moduli logici, 10 moduli filtro/timer, 8 moduli convertitori e 12 moduli multiplexer. Con 3 pulsanti liberamente programmabili e 3 LED di stato. Possono essere assegnate funzioni di controllo e prova e possono essere azionate sul dispositivo. Per installazione su guide DIN TH35 secondo EN 60715. Il bus viene collegato mediante un terminale di collegamento bus. non è necessaria una guida dati. Funzioni software KNX: 10 moduli logici (AND, OR, XOR). Ognuno con un massimo di 8 oggetti di ingresso binari e un oggetto di uscita. Inversione degli oggetti di ingresso e uscita. Disattivazione uscita tramite funzione gate. Comportamento di ciascun oggetto di ingresso dopo il reset del bus. Comportamento di invio regolabile. 10 moduli filtro e timer. Oggetti di ingresso binari e un oggetto di uscita con ritardi. Filtraggio oggetto ingresso binario prima dell'uscita. Disattivazione uscita tramite funzione gate. Comportamento di ciascun oggetto di ingresso dopo il reset del bus. Comportamento di invio regolabile. 8 moduli convertitori. Conversione di telegrammi di commutazione a 1 bit in controllo di priorità a 2 bit. Conversione di telegrammi di commutazione a 1 bit in telegrammi con valore di 8 bit. Conversione di telegrammi di valore a 8 bit in telegrammi di commutazione a 1 bit. Disattivazione uscita tramite funzione gate. Comportamento di ciascun oggetto di ingresso dopo il reset del bus. Comportamento di invio regolabile. 12 moduli multiplexer (controllo illuminazione). I moduli multiplexer vengono utilizzati per controllare selettivamente i telegrammi, ad esempio per commutare tra il controllo di una singola stanza e il controllo di una sala totale per sale conferenze con pareti divisorie. Formati telegrammi supportati dal modulo: 1 bit, 2 bit, 4 bit, 8 bit, 2 byte. È possibile utilizzare un modulo per il formato a 4 byte. Inoltro/blocco di telegrammi in una o entrambe le direzioni utilizzando l'oggetto di controllo. Comportamento del gate regolabile. Comportamento oggetto di controllo regolabile. Disattivazione uscita tramite funzione gate. Comportamento di invio regolabile. Ritardo di invio regolabile. Assegnazione dei LED e dei pulsanti. I tre pulsanti e i tre LED possono essere liberamente assegnati con oggetti binari. Comportamento per LED. Comportamento per pulsante. Comportamento dopo il reset del bus. Ritardo regolabile di avvio del modulo dopo il ripristino della tensione del bus. Larghezza dispositivo: 2.5 moduli, circa 45 mm. Colore: grigio chiaro.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

Numero moduli DIN

2,5

modulo logico

Serie

SpaceLogic KNX

Modulo logico KNX Basic REG-K 10 moduli logici filtro timer multiplexer per controllo domotico guida DIN