Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELER 617 1
Cod. Produttore
ER 617 1
Cod. EAN
4013614373893

Informazioni di prodotto

CR-P/M 62V Pluggable module LED green, 6-24VAC/DC

Documentazione tecnica

CR-P/M62V è un indicatore LED verde progettato per funzionare con tensioni di alimentazione comprese tra 6 e 24 VAC/DC. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono una segnalazione luminosa affidabile e visibile, garantendo un funzionamento efficiente in diversi ambienti industriali e civili. La sua compatibilità con tensioni sia alternate che continue lo rende versatile e adatto a molteplici utilizzi nel settore elettrico. Descrizione del produttore: The CP-P/M 62V plug-in module is a pluggable function module for sockets of the CR-P and CR-M range. This module provides a diode and a green LED indication. The rated control supply voltage is 6-24 V AC / DC.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Modulo temporizzato multifunzione

Accessorio

Serie

CR P M

Produttore

ABB

Modulo LED verde pluggable 6-24VAC/DC indicatore segnalazione per impianti elettrici industriali e civili