› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Modulo segnalazione LED rosso 24V IP66 industriale

Cod. Rexel KM171315
Cod. Produttore 171315
Cod. EAN 4015081678556

Informazioni principali

  • Colore: Rosso
  • Tensione nominale: 24 V AC/DC
  • Tipo luce: Luce permanente
  • Elemento luminoso: LED
  • Grado protezione: IP66
  • Norme conformità: IEC/EN 60947-5-1
  • Montaggio: Facoltativo
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Modulo SL4-L24-R con LED rosso integrato, progettato per offrire una luce fissa affidabile e visibile. Questo dispositivo è compatibile con alimentazione AC/DC, garantendo versatilità e sicurezza in diverse applicazioni elettriche. Il LED di alta qualità assicura un'illuminazione efficiente e duratura, ideale per segnalazioni luminose in impianti elettrici industriali e civili. La finitura di colore rosso facilita l'identificazione immediata dello stato operativo, migliorando la funzionalità e l'estetica del quadro elettrico. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Modulo per luce permanente, Colore Rosso, Assortimento: Colonnine di segnalazione SL, Grado di protezione: IP66, Grado di protezione: Tipo 4, 4X, 13, Tensione nominale d'impiego: Ue= 24 V AC/DC, Tipo di luce: Luce permanente, Elemento luminoso: LED, Posizione di montaggio: facoltativa, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-1

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

diametro esterno

43 mm

funzione

Luce fissa

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo Lampada

LED

grado di protezione (IP)

IP66

Grado di protezione (NEMA)

4X

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 24 V

Serie

Moeller series

Modulo segnalazione LED rosso 24V IP66 industriale