Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPLCOB28008304
Cod. Produttore
PLCOB280083040G2
Cod. EAN
4052899620995

Informazioni di prodotto

PrevaLED© COIN 111 COB G2 2800-830-40D-G2
Descrizione del produttore: Moduli LED con ottica e dissipatore di calore integrati. Caratteristiche del prodotto: . Vantaggi del prodotto: . Aree di applicazione: .

colore

Bianco

larghezza

110 mm

altezza

52 mm

forma

Tondo

Temperatura di colore correlata

3000 K

tipo di tensione di alimentazione

DC

diametro

110 mm

classe di efficienza energetica

F

intensità luminosa

6145 cd

lunghezza

110 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

numero di LED

1

durata di vita nominale media

50000 h

adatto per illuminazione generale

adatto per corrente costante

Unita' di alimentazione esterna

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM2

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

F

Massima tensione di lavoro

36,2 ... 36,2 V

potenza della lampada

25,3 ... 25,3 W

flusso luminoso

2560 ... 2560 lm

Angolo del fascio luminoso

40 ... 40 GRADO

Serie

PrevaLED___COIN_111_COB_G2

Produttore

Moduli LED COB 2800K 830 40° con ottica e dissipatore integrati per installazione rapida e risparmio energetico