› Illuminazione

MODULO LED 30W 2700K 80X150

Cod. Rexel L3NUI30727A6SR
Cod. Produttore NUI30727A6SR

Informazioni principali

  • Potenza: 30 W
  • Temperatura colore: 2700 K
  • Flusso luminoso: 4200 lm
  • Indice resa cromatica: CRI >70
  • Grado protezione: IP65
  • Resistenza urti: IK08
  • Dimensioni: 120x120x14 mm
  • Serie: NUIT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo LED. Corpo fabbricato in: Lega di alluminio, y lenti fabbricato in: Policarbonato. Finitura: Nero RAL9005. Potenza consumata: 30 W, flusso luminoso reale: 4200 lm, efficienza luminosa: 140 lm/W. Flicker free. Temperatura di colore: Bianco caldo 2700 K, indice di resa cromatica (CRI): 70. Tipo di LED: SMD5050, numero di LED: 16, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e asimmetrica: 80 X 150°. Vita utile (L90B10): 50000 h. Dimensioni (L X A): 120 X 120 mm, alteza: 14,2 mm. Peso: 430 gr. Temperatura di funzionamento (ta): - 20 ~ 40 °C. Grado di protezione: IP66, grado di resistenza agli urti secondo IEC 62262: IK02. Classe di isolamento (EN61140): I. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

120 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Nero

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

lunghezza del cavo

0,2 m

numero di poli

3

lunghezza

120 mm

altezza/profondità

14 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK08

con cavo di collegamento

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Potenza totale

30 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4620 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Terminale

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio)

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

145 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

Alimentatore intercambiabile

fattore di potenza

0,95

adatto per potenza lampada

30 ... 30 W

tensione nominale

127 ... 305 V

corrente nominale

137 ... 137 mA

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Serie

NUIT

MODULO LED 30W 2700K 80X150