Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

Cod. Rexel
L3NUI20727S6SR
Cod. Produttore
NUI20727S6SR

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 20 W
  • Flusso luminoso: 2800 lm
  • Temperatura colore: 2700 K
  • Indice resa cromatica: CRI >70
  • Grado protezione: IP65
  • Resistenza urti: IK08
  • Dimensioni: 120x120x14 mm
  • Serie: NUIT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo LED. Corpo fabbricato in: Lega di alluminio, y lenti fabbricato in: Policarbonato. Finitura: Nero RAL9005. Potenza consumata: 20 W, flusso luminoso reale: 2900 lm, efficienza luminosa: 145 lm/W. Flicker free. Temperatura di colore: Bianco caldo 2700 K, indice di resa cromatica (CRI): 70. Tipo di LED: SMD5050, numero di LED: 16, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica: 150°. Vita utile (L90B10): 50000 h. Dimensioni (L X A): 120 X 120 mm, alteza: 14,2 mm. Peso: 430 gr. Temperatura di funzionamento (ta): - 20 ~ 40 °C. Grado di protezione: IP66, grado di resistenza agli urti secondo IEC 62262: IK02. Classe di isolamento (EN61140): I. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Altro

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

120 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Nero

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

lunghezza del cavo

0,2 m

numero di poli

3

lunghezza

120 mm

altezza/profondità

14 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK08

con cavo di collegamento

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Potenza totale

20 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3140 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Terminale

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio)

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

145 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

Alimentatore intercambiabile

fattore di potenza

0,95

adatto per potenza lampada

20 ... 20 W

tensione nominale

127 ... 305 V

corrente nominale

92 ... 92 mA

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Serie

NUIT