Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW10907
Cod. Produttore
GW10907
Cod. EAN
8011564759879

Informazioni di prodotto

I dispositivi modulari Chorus garantiscono efficienza e versatilità per ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l'installatore:

  • Aggancio frontale rapido per montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto
  • Moduli da 1, 2 e 3 posti per ottimizzare gli spazi
  • Installazione semplice e veloce, risparmio di tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Design bianco lucido, luminoso e adattabile a ogni ambiente
  • Funzioni illimitate in spazi ridotti
  • Efficienza energetica grazie al controllo touch
Chorus - serie civile Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.

tipo di circuito

interruttore unipolare

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

numero di bascule di azionamento

1

tipo di montaggio

installazione a incasso

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

codice RAL (simile)

9003

casella di testo/superficie di marcatura

no

illuminazione

no

funzione di illuminazione

non pertinente

tipo di illuminazione

non pertinente

adatto per grado di protezione (IP)

IP41

tensione nominale

230 V

tipo di collegamento

morsetto a vite

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

30 mm

profondità di incasso

20 mm

Serie

CHORUS_BASE,DOMOTICS

colore

Bianco

Produttore

MODULO INTERRUTTORE TOUCH - 230V ac 50Hz - 1 MODULO - CHORUSMART